Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 8741 Steckkerbstifte 4x16, Stahl blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ISO 8741 Steckkerbstifte 4x16, Stahl blank
ISO 8741 Steckkerbstifte 4x16, Stahl blank
ISO 8741 Steckkerbstifte 4x16, Stahl blank
ISO 8741 Steckkerbstifte 4x16, Stahl blank
ISO 8741 Steckkerbstifte 4x16, Stahl blank
Artikel-Nr.:
     5417F-6828
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     6828
EAN/GTIN:
     4057221822160
Suchbegriffe:
DIN 1474
DIN 1474 Steckkerbstift
DIN EN ISO 8741
ISO 8741
ISO 8741 Stahl Steckkerbstifte - Abmessung: 4 x 16
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kerbstifte
Antrieb:
ohne
Abscherkraft:
11,3
d1:
4
d:
4 mm
l:
16 mm
c:
0,5
d2:
4,15-4,30
Normart:
ISO
Gewindeart:
ohne Gewinde
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Werkstoff:
Stahl
Länge:
16 mm
Durchmesser:
4 mm
Norm:
8741
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,294*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,0294* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,218*
€ 1,44942
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 0,611*
€ 0,72709
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,521*
€ 0,61999
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,501*
€ 0,59619
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,461*
€ 0,54859
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,451*
€ 0,53669
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 0,354*
€ 0,42126
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,294*
€ 0,34986
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.