Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 8741 Steckkerbstifte 4x10, Stahl blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ISO 8741 Steckkerbstifte 4x10, Stahl blank
ISO 8741 Steckkerbstifte 4x10, Stahl blank
ISO 8741 Steckkerbstifte 4x10, Stahl blank
ISO 8741 Steckkerbstifte 4x10, Stahl blank
ISO 8741 Steckkerbstifte 4x10, Stahl blank
Artikel-Nr.:
     5417F-6825
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     6825
EAN/GTIN:
     4057221822108
Suchbegriffe:
DIN 1474
DIN 1474 Steckkerbstift
DIN EN ISO 8741
ISO 8741
ISO 8741 Stahl Steckkerbstifte - Abmessung: 4 x 10
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kerbstifte
Antrieb:
ohne
Abscherkraft:
11,3
d1:
4
d:
4 mm
l:
10 mm
c:
0,5
d2:
4,15-4,30
Normart:
ISO
Gewindeart:
ohne Gewinde
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Werkstoff:
Stahl
Länge:
10 mm
Durchmesser:
4 mm
Norm:
8741
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 14,62*
1 Packung enthält 100 Stück (€ 0,1462* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.