Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M5 x 100, 8.8 verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M5 x 100, 8.8 verzinkt
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M5 x 100, 8.8 verzinkt
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M5 x 100, 8.8 verzinkt
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M5 x 100, 8.8 verzinkt
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M5 x 100, 8.8 verzinkt
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M5 x 100, 8.8 verzinkt
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M5 x 100, 8.8 verzinkt
Artikel-Nr.:
     5417F-68023
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     68023
EAN/GTIN:
     4028203268931
Suchbegriffe:
931-5-100-8.8
DIN 931 5x100 8.8, galv. verzinkt farblos Sechskantschrauben mit Schaft
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sechskantschrauben
Schaftlänge:
84
b=l<125 mm:
16
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
b=l>200 mm:
-
b=l 125-200 mm:
22
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Nein
s:
8
d:
5
l:
100
b:
16
k:
3,5
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 5
Normart:
DIN
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
8
Antrieb:
Außensechskant
Werkstoff:
8.8
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
100 mm
Durchmesser:
5 mm
Norm:
931
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1308*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,0456*
€ 3,62426
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,4032*
€ 0,47981
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3732*
€ 0,44411
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2596*
€ 0,30892
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,2195*
€ 0,26121
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2045*
€ 0,24336
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1965*
€ 0,23384
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1618*
€ 0,19254
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1308*
€ 0,15565
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.