Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 8741 Steckkerbstifte 2,5x10, Stahl blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ISO 8741 Steckkerbstifte 2,5x10, Stahl blank
ISO 8741 Steckkerbstifte 2,5x10, Stahl blank
ISO 8741 Steckkerbstifte 2,5x10, Stahl blank
ISO 8741 Steckkerbstifte 2,5x10, Stahl blank
ISO 8741 Steckkerbstifte 2,5x10, Stahl blank
Artikel-Nr.:
     5417F-6800
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     6800
EAN/GTIN:
     4057221821620
Suchbegriffe:
DIN 1474
DIN 1474 Steckkerbstift
DIN EN ISO 8741
ISO 8741
ISO 8741 Stahl Steckkerbstifte - Abmessung: 2,5 x 10
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kerbstifte
Antrieb:
ohne
Abscherkraft:
4,4
d1:
2,5
d:
2,5 mm
l:
10 mm
c:
0,3
d2:
2,60-2,70
Normart:
ISO
Gewindeart:
ohne Gewinde
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Werkstoff:
Stahl
Länge:
10 mm
Durchmesser:
2,5 mm
Norm:
8741
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,945*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,0589* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,31*
€ 13,4589
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,00*
€ 5,95
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,87*
€ 5,7953
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,70*
€ 5,593
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,47*
€ 5,3193
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 3,615*
€ 4,30185
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,945*
€ 3,50455
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.