Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 8745 Paßkerbstifte 8 x 20, Stahl blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ISO 8745 Paßkerbstifte 8 x 20, Stahl blank
ISO 8745 Paßkerbstifte 8 x 20, Stahl blank
ISO 8745 Paßkerbstifte 8 x 20, Stahl blank
ISO 8745 Paßkerbstifte 8 x 20, Stahl blank
ISO 8745 Paßkerbstifte 8 x 20, Stahl blank
Artikel-Nr.:
     5417F-6669
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     6669
EAN/GTIN:
     4057221829480
Suchbegriffe:
DIN 1472
DIN 1472 Passkerbstift
DIN EN ISO 8745
ISO 8745
ISO 8745 Stahl Passkerbstifte - Abmessung: 8 x 20
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kerbstifte
Antrieb:
ohne
Abscherkraft:
45,2
d1:
8
d:
8 mm
l:
20 mm
c:
1
d2:
8,20-8,40
Normart:
ISO
Gewindeart:
ohne Gewinde
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Werkstoff:
Stahl
Länge:
20 mm
Durchmesser:
8 mm
Norm:
8745
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,978*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,3978* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,328*
€ 12,29032
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,618*
€ 11,44542
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,318*
€ 7,51842
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,138*
€ 7,30422
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,878*
€ 6,99482
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 4,878*
€ 5,80482
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,978*
€ 4,73382
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.