Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 8745 Paßkerbstifte 2 x 12, Stahl blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ISO 8745 Paßkerbstifte 2 x 12, Stahl blank
ISO 8745 Paßkerbstifte 2 x 12, Stahl blank
ISO 8745 Paßkerbstifte 2 x 12, Stahl blank
ISO 8745 Paßkerbstifte 2 x 12, Stahl blank
ISO 8745 Paßkerbstifte 2 x 12, Stahl blank
Artikel-Nr.:
     5417F-6574
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     6574
EAN/GTIN:
     4057221827721
Suchbegriffe:
DIN 1472
DIN 1472 Passkerbstift
DIN EN ISO 8745
ISO 8745
ISO 8745 Stahl Passkerbstifte - Abmessung: 2 x 12
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kerbstifte
Antrieb:
ohne
Abscherkraft:
2,84
d1:
2
d:
2 mm
l:
12 mm
c:
0,25
d2:
2,10-2,15
Normart:
ISO
Gewindeart:
ohne Gewinde
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Werkstoff:
Stahl
Länge:
12 mm
Durchmesser:
2 mm
Norm:
8745
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,215*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,0643* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,745*
€ 5,64655
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,515*
€ 5,37285
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,365*
€ 5,19435
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,215*
€ 5,01585
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,985*
€ 4,74215
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,215*
€ 3,82585
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.