Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 8745 Paßkerbstifte 2 x 10, Stahl blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ISO 8745 Paßkerbstifte 2 x 10, Stahl blank
ISO 8745 Paßkerbstifte 2 x 10, Stahl blank
ISO 8745 Paßkerbstifte 2 x 10, Stahl blank
ISO 8745 Paßkerbstifte 2 x 10, Stahl blank
ISO 8745 Paßkerbstifte 2 x 10, Stahl blank
Artikel-Nr.:
     5417F-6573
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     6573
EAN/GTIN:
     4057221827707
Suchbegriffe:
DIN 1472
DIN 1472 Passkerbstift
DIN EN ISO 8745
ISO 8745
ISO 8745 Stahl Passkerbstifte - Abmessung: 2 x 10
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Ausführung:
Kerbstifte
Antrieb:
ohne
Abscherkraft:
2,84
d1:
2
d:
2 mm
l:
10 mm
c:
0,25
d2:
2,10-2,15
Normart:
ISO
Gewindeart:
ohne Gewinde
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Werkstoff:
Stahl
Länge:
10 mm
Durchmesser:
2 mm
Norm:
8745
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,585*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,10234* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 46,01*
€ 54,7519
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 43,245*
€ 51,46155
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 39,79*
€ 47,3501
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 37,79*
€ 44,9701
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 37,11*
€ 44,1609
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 30,435*
€ 36,21765
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 25,585*
€ 30,44615
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.