| |
|
| Artikel-Nr.: 5417F-6488 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 6488 EAN/GTIN: 4057221826076 |
| |
|
| | |
| ISO 8744 Stahl Produktklasse A - Abmessung: 2,5 x 20 Weitere Informationen: | | Ausführung: | Kerbstifte | Auswertungsgruppe: | Befestigungstechnik | Antrieb: | ohne | Abscherkraft: | 4,4 | d1: | 2,5 | d: | 2,5 mm | l: | 20 mm | c: | 0,3 | d2: | 2,60-2,70 | Normart: | ISO | Gewindeart: | ohne Gewinde | Oberfläche: | blank | Werkstoffart: | Stahl | Werkstoff: | Stahl | Länge: | 20 mm | Durchmesser: | 2,5 mm | Norm: | 8744 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ISO 8744, Kegel-Kerbstift, Kegel-Kerbstift DIN 1471, Kegelkerbstift, Kegelkerbstift DIN 1471, Kegelkerbstift DIN EN ISO 8744, Kegelkerbstift ISO 8744, Passstifte, kegelkerbstift stahl, passstifte, 8744-2,5-20-Stahl |
| | |
| |