Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 8744 Kegelkerbstifte 2,5x16, Stahl blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ISO 8744 Kegelkerbstifte 2,5x16, Stahl blank
ISO 8744 Kegelkerbstifte 2,5x16, Stahl blank
ISO 8744 Kegelkerbstifte 2,5x16, Stahl blank
ISO 8744 Kegelkerbstifte 2,5x16, Stahl blank
ISO 8744 Kegelkerbstifte 2,5x16, Stahl blank
Artikel-Nr.:
     5417F-6486
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     6486
EAN/GTIN:
     4057221826038
Suchbegriffe:
DIN 1471
DIN 1471 Kegel-Kerbstift
DIN 1471 Kegelkerbstift
DIN EN ISO 8744
ISO 8744 Stahl Produktklasse A - Abmessung: 2,5 x 16
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kerbstifte
Antrieb:
ohne
Abscherkraft:
4,4
d1:
2,5
d:
2,5 mm
l:
16 mm
c:
0,3
d2:
2,60-2,70
Normart:
ISO
Gewindeart:
ohne Gewinde
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Werkstoff:
Stahl
Länge:
16 mm
Durchmesser:
2,5 mm
Norm:
8744
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,195*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,0839* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,155*
€ 7,32445
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,845*
€ 6,95555
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,605*
€ 6,66995
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,435*
€ 6,46765
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,185*
€ 6,17015
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,195*
€ 4,99205
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.