Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 976 Gewindestangen M 6 x 1000 4.6-5.8 verzinkt, Werkstoff 4.6-5.8 Form A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 976 Gewindestangen M 6 x 1000 4.6-5.8 verzinkt, Werkstoff 4.6-5.8 Form A
DIN 976 Gewindestangen M 6 x 1000 4.6-5.8 verzinkt, Werkstoff 4.6-5.8 Form A
DIN 976 Gewindestangen M 6 x 1000 4.6-5.8 verzinkt, Werkstoff 4.6-5.8 Form A
DIN 976 Gewindestangen M 6 x 1000 4.6-5.8 verzinkt, Werkstoff 4.6-5.8 Form A
DIN 976 Gewindestangen M 6 x 1000 4.6-5.8 verzinkt, Werkstoff 4.6-5.8 Form A
DIN 976 Gewindestangen M 6 x 1000 4.6-5.8 verzinkt, Werkstoff 4.6-5.8 Form A
Artikel-Nr.:
     5417F-6034
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     6034
EAN/GTIN:
     4055248014797
Suchbegriffe:
DIN 976
Gewindestange
din976 m6x1000
din 976
~DIN 975 Stahl galvanisch verzinkt Gewindestangen, Länge 1000 mm - Abmessung: M 6
Weitere Informationen:
Form:
A
Grundpreis:
Ja
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Ja
d:
6
l:
1000
Gewinde:
M 6
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Normart:
DIN
Antrieb:
ohne
Kopfform:
ohne
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoff:
4.6-5.8
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
1000 mm
Durchmesser:
6 mm
Norm:
976
Weitere Suchbegriffe: din 976 m6, 975-6-1000-Stahl-galvanisch verzinkt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,305*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,709*
€ 4,41371
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,455*
€ 0,54145
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,425*
€ 0,50575
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,415*
€ 0,49385
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,385*
€ 0,45815
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,375*
€ 0,44625
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,305*
€ 0,36295
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.