Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 580 Ringschrauben M 8, Stahl C15/C15E verzinkt farblos


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 580 Ringschrauben M 8, Stahl C15/C15E verzinkt farblos
DIN 580 Ringschrauben M 8, Stahl C15/C15E verzinkt farblos
DIN 580 Ringschrauben M 8, Stahl C15/C15E verzinkt farblos
DIN 580 Ringschrauben M 8, Stahl C15/C15E verzinkt farblos
DIN 580 Ringschrauben M 8, Stahl C15/C15E verzinkt farblos
DIN 580 Ringschrauben M 8, Stahl C15/C15E verzinkt farblos
DIN 580 Ringschrauben M 8, Stahl C15/C15E verzinkt farblos
Artikel-Nr.:
     5417F-4753
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4753
EAN/GTIN:
     4055248009496
Suchbegriffe:
DIN 580
DIN 580 Ringschraube
DIN 580 Schraube
Ringschraube DIN 580
DIN 580 C 15 E galvanisch verzinkt Ringschrauben - Abmessung: M 8
Weitere Informationen:
Ringinnendurchmesser:
20 mm
Typ:
Ringöse
Ringaußendurchmesser:
36 mm
Gewindelänge:
13 mm
Ausführung:
Ringschrauben
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
k:
8
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Ja
d:
8 mm
l:
13
h:
36
d3:
36
d2:
20
f:
2,5
d4:
20
Kopfform:
Ringkopf
Normart:
DIN
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Stiftlänge:
13
Antrieb:
ohne
Werkstoff:
C15/C15E
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoffart:
Stahl
Durchmesser:
8 mm
Norm:
580
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,4292* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 20,105*
€ 23,92495
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 18,65*
€ 22,1935
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 17,2725*
€ 20,55428
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,1975*
€ 19,27503
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,8475*
€ 18,85853
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 13,16*
€ 15,6604
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,73*
€ 12,7687
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.