Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 580 Ringschrauben M 6, Stahl C15/C15E verzinkt farblos


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 580 Ringschrauben M 6, Stahl C15/C15E verzinkt farblos
DIN 580 Ringschrauben M 6, Stahl C15/C15E verzinkt farblos
DIN 580 Ringschrauben M 6, Stahl C15/C15E verzinkt farblos
DIN 580 Ringschrauben M 6, Stahl C15/C15E verzinkt farblos
DIN 580 Ringschrauben M 6, Stahl C15/C15E verzinkt farblos
DIN 580 Ringschrauben M 6, Stahl C15/C15E verzinkt farblos
DIN 580 Ringschrauben M 6, Stahl C15/C15E verzinkt farblos
Artikel-Nr.:
     5417F-4752
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4752
EAN/GTIN:
     4055248009489
Suchbegriffe:
DIN 580
DIN 580 Ringschraube
DIN 580 Schraube
Ringschraube DIN 580
DIN 580 C 15 E galvanisch verzinkt Ringschrauben - Abmessung: M 6
Weitere Informationen:
Ausführung:
Ringschrauben
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Ja
d:
6 mm
l:
11
k:
6
Gewindeart:
metrisches Gewinde
d3:
28
d2:
16
h:
31
d4:
16
Kopfform:
Ringkopf
Normart:
DIN
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Stiftlänge:
11
Antrieb:
ohne
Werkstoff:
C15/C15E
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoffart:
Stahl
Durchmesser:
6 mm
Norm:
580
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,4168* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 37,165*
€ 44,22635
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 35,285*
€ 41,98915
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 32,35*
€ 38,4965
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 30,71*
€ 36,5449
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 29,55*
€ 35,1645
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 24,53*
€ 29,1907
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 20,84*
€ 24,7996
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.