Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 580 Ringschrauben M 30, Stahl C15/C15E verzinkt farblos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 580 Ringschrauben M 30, Stahl C15/C15E verzinkt farblos
DIN 580 Ringschrauben M 30, Stahl C15/C15E verzinkt farblos
DIN 580 Ringschrauben M 30, Stahl C15/C15E verzinkt farblos
DIN 580 Ringschrauben M 30, Stahl C15/C15E verzinkt farblos
DIN 580 Ringschrauben M 30, Stahl C15/C15E verzinkt farblos
Artikel-Nr.:
     5417F-4750
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4750
EAN/GTIN:
     4055248009472
Suchbegriffe:
DIN 580
DIN 580 Ringschraube
DIN 580 Schraube
Ringschraube DIN 580
DIN 580 C 15 E galvanisch verzinkt Ringschrauben - Abmessung: M 30
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Ausführung:
Ringschrauben
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
d:
30
l:
45
k:
24
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Ja
d2:
65
f:
7
h:
109
d3:
108
d4:
60
Kopfform:
Ringkopf
Normart:
DIN
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Stiftlänge:
45
Antrieb:
ohne
Werkstoff:
C15/C15E
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoffart:
Stahl
Durchmesser:
30 mm
Norm:
580
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,6991*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,2091*
€ 14,52883
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,0891*
€ 14,38603
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,6191*
€ 13,82673
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,2791*
€ 13,42213
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,8291*
€ 12,88663
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,6991*
€ 10,35193
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.