Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 580 Ringschrauben M 10, Stahl C15/C15E verzinkt farblos


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 580 Ringschrauben M 10, Stahl C15/C15E verzinkt farblos
DIN 580 Ringschrauben M 10, Stahl C15/C15E verzinkt farblos
DIN 580 Ringschrauben M 10, Stahl C15/C15E verzinkt farblos
DIN 580 Ringschrauben M 10, Stahl C15/C15E verzinkt farblos
DIN 580 Ringschrauben M 10, Stahl C15/C15E verzinkt farblos
DIN 580 Ringschrauben M 10, Stahl C15/C15E verzinkt farblos
DIN 580 Ringschrauben M 10, Stahl C15/C15E verzinkt farblos
Artikel-Nr.:
     5417F-4744
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4744
EAN/GTIN:
     4055248009410
Suchbegriffe:
DIN 580
DIN 580 Ringschraube
DIN 580 Schraube
Ringschraube DIN 580
DIN 580 C 15 E galvanisch verzinkt Ringschrauben - Abmessung: M 10
Weitere Informationen:
Ausführung:
Ringschrauben
Typ:
Ringöse
Ringinnendurchmesser:
25 mm
Ringaußendurchmesser:
45 mm
Gewindelänge:
17 mm
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Vollgewinde:
Ja
d:
10 mm
l:
17
k:
10
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
d3:
45
d2:
25
f:
3
h:
45
d4:
25
Kopfform:
Ringkopf
Normart:
DIN
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Stiftlänge:
17
Antrieb:
ohne
Werkstoff:
C15/C15E
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoffart:
Stahl
Durchmesser:
10 mm
Norm:
580
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,875*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,7775* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 56,22*
€ 66,9018
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 52,64*
€ 62,6416
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 49,17*
€ 58,5123
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 45,965*
€ 54,69835
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 45,415*
€ 54,04385
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 38,875*
€ 46,26125
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.