Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannschlösser Hak./Oes. vz. M5X 50 mm Leichtbauw


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spannschlösser Hak./Oes. vz. M5X 50 mm Leichtbauw
Spannschlösser Hak./Oes. vz. M5X 50 mm Leichtbauw
Artikel-Nr.:
     5417F-47123
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784012287
EAN/GTIN:
     4317784012287
Suchbegriffe:
Spannschloss ohne Norm
Spannschloßmutter ohne Norm
spannschloss ohne norm m5
spannschloss ohne norm
Spannschloss ähnlich DIN 1390, verzinkt Korpus Druckguss mit gebogenem Haken
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Werkstoffart:
Stahl
Gewinde:
M 5
Durchmesser:
5
Normart:
DIN
Ausführung:
Haken/Öse
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoff:
Stahl
Norm:
~1390
Weitere Suchbegriffe: Spannschlösser Hak./Oes. vz. M5X 50 mm Leichtbauw
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
100
€ 7,90*
ab € 0,45*
€ 0,61*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 0,43*
€ 0,76*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.