Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringschraubösen Typ 1, 10 x 5, Stahl verzinkt, Draht-Ø 2,3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ringschraubösen Typ 1, 10 x 5, Stahl verzinkt, Draht-Ø 2,3
Ringschraubösen Typ 1, 10 x 5, Stahl verzinkt, Draht-Ø 2,3
Ringschraubösen Typ 1, 10 x 5, Stahl verzinkt, Draht-Ø 2,3
Ringschraubösen Typ 1, 10 x 5, Stahl verzinkt, Draht-Ø 2,3
Ringschraubösen Typ 1, 10 x 5, Stahl verzinkt, Draht-Ø 2,3
Ringschraubösen Typ 1, 10 x 5, Stahl verzinkt, Draht-Ø 2,3
Ringschraubösen Typ 1, 10 x 5, Stahl verzinkt, Draht-Ø 2,3
Artikel-Nr.:
     5417F-46009
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4026418000087
EAN/GTIN:
     4026418000087
Suchbegriffe:
Allzweckdraht
Bindedraht
Blumenbindedraht
Blumendraht
Ringschrauben Art. 1

Mit Holzschraubengewinde, Eisen, verzinkt.
Weitere Informationen:
Gewindelänge:
6
Ausführung:
Schraubhaken
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffart:
Stahl
d:
2,3
l:
10
b:
5
c:
6
Typ:
Ringöse
Gewindeart:
Holzgewinde
Kopfform:
Ösenkopf
Antrieb:
ohne
Durchmesser Ringöse:
5
Stiftlänge:
10
Drahtdurchmesser:
2,3
Durchmesser:
2,3 mm
Weitere Suchbegriffe: Wickeldraht, Gewindeösen, Ringschraube, Ringöse, Ösenschraube, ringschraube hermann lohmann, bindedraht, Ringschraubösen, Typ, 1,, 10, x, 5,
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
500
100
€ 4,95*
ab € 0,0343*
€ 0,0565*
11 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,79*
ab € 0,0354*
€ 0,0576*
1 Tag
500
100
€ 8,50*
ab € 0,0398*
€ 0,0638*
18 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,0393*
€ 0,07*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 0,0297*
€ 1,5438*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,5438*
€ 1,83712
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0714*
€ 0,08497
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0523*
€ 0,06224
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0441*
€ 0,05248
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0426*
€ 0,05069
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0409*
€ 0,04867
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0297*
€ 0,03534
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.