Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringschraubösen Typ 1, 40 x 16, Stahl verzinkt, Draht-Ø 4,4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ringschraubösen Typ 1, 40 x 16, Stahl verzinkt, Draht-Ø 4,4
Ringschraubösen Typ 1, 40 x 16, Stahl verzinkt, Draht-Ø 4,4
Ringschraubösen Typ 1, 40 x 16, Stahl verzinkt, Draht-Ø 4,4
Ringschraubösen Typ 1, 40 x 16, Stahl verzinkt, Draht-Ø 4,4
Ringschraubösen Typ 1, 40 x 16, Stahl verzinkt, Draht-Ø 4,4
Ringschraubösen Typ 1, 40 x 16, Stahl verzinkt, Draht-Ø 4,4
Ringschraubösen Typ 1, 40 x 16, Stahl verzinkt, Draht-Ø 4,4
Artikel-Nr.:
     5417F-45397
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4026418000490
EAN/GTIN:
     4026418000490
Suchbegriffe:
Allzweckdraht
Bindedraht
Blumenbindedraht
Blumendraht
Ringschrauben Art. 1

Mit Holzschraubengewinde, Eisen, verzinkt.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Schraubhaken
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffart:
Stahl
d:
4,4
l:
40
b:
16
c:
25
Typ:
Ringöse
Gewindelänge:
25
Durchmesser Ringöse:
16
Drahtdurchmesser:
4,4
Kopfform:
Ösenkopf
Gewindeart:
Holzgewinde
Stiftlänge:
40
Antrieb:
ohne
Durchmesser:
4,4 mm
Weitere Suchbegriffe: Wickeldraht, Gewindeösen, Ringschraube, Ringöse, Ösenschraube, ringschraube 3x16, bindedraht, ringschraube hermann lohmann, Ringschraubösen, Typ, 1,, 40, x, 16,
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
850
100
€ 4,79*
ab € 0,0961*
€ 0,1432*
5 Tage
1000
100
€ 4,95*
ab € 0,1056*
€ 0,1566*
1 Tag
1000
100
€ 8,50*
ab € 0,1209*
€ 0,1799*
7 Tage
1500
100
€ 6,99*
ab € 0,1419*
€ 0,2109*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 0,0913*
€ 2,3045*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,3045*
€ 2,74236
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1779*
€ 0,2117
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1408*
€ 0,16755
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1314*
€ 0,15637
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1224*
€ 0,14566
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1174*
€ 0,13971
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0913*
€ 0,10865
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.