Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 1144 Leichtbauplattenstifte 3,4 x 100, Stahl galvanisch verzinkt, Paket á 2,5kg


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 1144 Leichtbauplattenstifte 3,4 x 100, Stahl galvanisch verzinkt, Paket á 2,5kg
DIN 1144 Leichtbauplattenstifte 3,4 x 100, Stahl galvanisch verzinkt, Paket á 2,5kg
DIN 1144 Leichtbauplattenstifte 3,4 x 100, Stahl galvanisch verzinkt, Paket á 2,5kg
DIN 1144 Leichtbauplattenstifte 3,4 x 100, Stahl galvanisch verzinkt, Paket á 2,5kg
DIN 1144 Leichtbauplattenstifte 3,4 x 100, Stahl galvanisch verzinkt, Paket á 2,5kg
DIN 1144 Leichtbauplattenstifte 3,4 x 100, Stahl galvanisch verzinkt, Paket á 2,5kg
Artikel-Nr.:
     5417F-43552
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4001796324451
EAN/GTIN:
     4001796324451
Suchbegriffe:
Leichtbauplattenstift
leichtbauplattenstifte 3,4 x 100
leichtbauplattenstift
leichtbauplattenstifte 3,4 x 8
Leichtbauplattenstift, nach DIN 1144, galvanisch verzinkt
Weitere Informationen:
Werkstoffart:
Stahl
Kopfform:
Scheibe
Ausführung:
Drahtstifte
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Grundpreis:
Ja
Artikel-Nr.:
0/2125/000/ 3,4/ 100/ /01
Variante:
3,4x100mm HP
Verpackungsinhalt:
2,5
d:
3,4
l:
100 mm
l = ± 1d:
100
Normart:
DIN
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt
Länge:
100 mm
Durchmesser:
3,4 mm
Norm:
1144
Weitere Suchbegriffe: 1144-100-3,4-Stahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,649*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Kilogramm (ab € 4,1298* pro Kilogramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 28,139*
€ 33,48541
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 27,419*
€ 32,62861
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 26,309*
€ 31,30771
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 25,589*
€ 30,45091
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 24,899*
€ 29,62981
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 20,649*
€ 24,57231
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.