Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7603 Kupfer-Dichtringe 8 x 12 x 1, für Rohr-/Verschlußverschraubungen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7603 Kupfer-Dichtringe 8 x 12 x 1, für Rohr-/Verschlußverschraubungen
DIN 7603 Kupfer-Dichtringe 8 x 12 x 1, für Rohr-/Verschlußverschraubungen
DIN 7603 Kupfer-Dichtringe 8 x 12 x 1, für Rohr-/Verschlußverschraubungen
DIN 7603 Kupfer-Dichtringe 8 x 12 x 1, für Rohr-/Verschlußverschraubungen
Artikel-Nr.:
     5417F-43261
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     43261
EAN/GTIN:
     4055248085803
Suchbegriffe:
DIN 7603
DIN 7603 Dichtring
DIN 7603 Flachdichtring
Dichtring DIN 7603
DIN 7603 8x12 Kupfer / CuNiSi, blank, A Dichtringe f.Rohrv.u.Verschlußschrb. Flachdichtringe
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Stärke:
1
Form:
A
d2:
11,9
d1:
8,2
h:
1
Normart:
DIN
Sicherungsfunktion:
Nein
Werkstoff:
Kupfer
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Kupfer
Material:
Kupfer
Scheibenform:
Rund
Dicke/Stärke:
1 mm
Außendurchmesser:
12 mm
Innendurchmesser:
8 mm
Norm:
7603
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0283*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,0464*
€ 0,05522
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0441*
€ 0,05248
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0393*
€ 0,04677
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0377*
€ 0,04486
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0283*
€ 0,03368
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.