Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bär Sockelleistenstifte 1,4 x 30 mm, Senkkopf, verzinkt blau, Ø Kopf 1,8 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bär Sockelleistenstifte 1,4 x 30 mm, Senkkopf, verzinkt blau, Ø Kopf 1,8 mm
Bär Sockelleistenstifte 1,4 x 30 mm, Senkkopf, verzinkt blau, Ø Kopf 1,8 mm
Bär Sockelleistenstifte 1,4 x 30 mm, Senkkopf, verzinkt blau, Ø Kopf 1,8 mm
Bär Sockelleistenstifte 1,4 x 30 mm, Senkkopf, verzinkt blau, Ø Kopf 1,8 mm
Artikel-Nr.:
     5417F-42035
Hersteller:
     Bär
Herst.-Nr.:
     4015593011032
EAN/GTIN:
     4015593011032
Suchbegriffe:
Flachkopfstift
Senkkopfstift
Goldleistenstifte
Paneelstifte
Bär Sockelleistenstifte

Mit kleinem, schlankem Tiefversenkkopf, 1,8 mm Ø, gehärtet und getempert, glanzverzinkt.
Weitere Informationen:
Werkstoffart:
Stahl
Nr.:
SL 1430
Ø x Länge:
1,4 x 30 mm
Kopfdurchmesser:
1,8
Länge:
30
Durchmesser:
1,4
Werkstoff:
Stahl
Hersteller:
Bär
Ausführung:
Sockelleistenstifte
Kopfform:
Senkkopf
Oberfläche:
verzinkt blau
Stärke:
1,4
Kopf-Ø:
1,8
Weitere Suchbegriffe: Sockelleistenstift, Sockelleistenstifte, sockelleistenstifte, Sockelleistenstifte30-1,4
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
1000
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,00529*
€ 0,00742*
6 Tage
21250
1000
pro Stück
€ 4,79*
ab € 0,0056*
€ 0,00761*
8 Tage
25000
1000
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,0061*
€ 0,00825*
1 Tag
29000
9100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0058*
€ 0,00825*
1 Tag
29000
100
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,0061*
€ 0,00886*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,00742*
€ 0,00883
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,00714*
€ 0,0085
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,00529*
€ 0,0063
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 7,42* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schürmann & Hilleke
SLZ 1425 20
ab € 0,0047*
Ähnlich
Schürmann & Hilleke
SLZ 1435 20
ab € 0,0057*
Ähnlich
Schürmann & Hilleke
SLZ 1445 20
ab € 0,00713*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.