Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BB Stanz Lochplattenwinkel 105 x 105 x 90 x 3 mm, ohne Steg, Stahl verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BB Stanz Lochplattenwinkel 105 x 105 x 90 x 3 mm, ohne Steg, Stahl verzinkt
BB Stanz Lochplattenwinkel 105 x 105 x 90 x 3 mm, ohne Steg, Stahl verzinkt
BB Stanz Lochplattenwinkel 105 x 105 x 90 x 3 mm, ohne Steg, Stahl verzinkt
Artikel-Nr.:
     5417F-40513
Hersteller:
     BB Stanz
Herst.-Nr.:
     64110530
EAN/GTIN:
     4034176103001
Suchbegriffe:
Lochblechwinkel
Lochplattenwinkel
Winkel ohne Rippe
Winkelverbinder ohne Rippe
Winkelverbinder 105 x 105 x 90 x 3,0
Weitere Informationen:
Lochdurchmesser:
5 mm
Breite:
90 mm
Neigungswinkel:
90°
Gleichschenklig:
Ja
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoff:
Stahl
Hersteller:
BB Stanz
Verstärkerrippe:
Nein
Werkstoffart:
Stahl
Stärke:
3 mm
Schenkellänge B:
105 mm
Schenkellänge A:
105 mm
Ausführung:
Lochplattenwinkel
Form:
Winkel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,04*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 15 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.