Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BB Stanz Scheibendübel mit Zähnen 1-seitig E 75 x 16,4 verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BB Stanz Scheibendübel mit Zähnen 1-seitig E 75 x 16,4 verzinkt
BB Stanz Scheibendübel mit Zähnen 1-seitig E 75 x 16,4 verzinkt
BB Stanz Scheibendübel mit Zähnen 1-seitig E 75 x 16,4 verzinkt
BB Stanz Scheibendübel mit Zähnen 1-seitig E 75 x 16,4 verzinkt
BB Stanz Scheibendübel mit Zähnen 1-seitig E 75 x 16,4 verzinkt
Artikel-Nr.:
     5417F-40307
Hersteller:
     BB Stanz
Herst.-Nr.:
     69207513
EAN/GTIN:
     4034176104893
Suchbegriffe:
DIN 1052 Holzverbinder
Einpressdübel DIN 1052
Holzverbinder DIN 1052
Einpressdübel
Einpressdübel DIN 1052 1-seitig 75

275 g/m² beidseitig – entsprechend einer Zinkschichtdicke von ca. 20 µm.

Statik-Spezifikation: C2
Weitere Informationen:
Oberfläche:
verzinkt
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
s:
1,25
Hersteller:
BB Stanz
Stärke:
1,3 mm
Gesamthöhe:
16 mm
Norm:
DIN 1052
Lochdurchmesser:
16,4 mm
Außendurchmesser:
75 mm
Ausführung:
1-seitig gezahnt
Weitere Suchbegriffe: einpressdübel einseitig, din 1052 holzverbinder, BB, Stanz, Scheibendübel, mit, Zähnen, 1-seitig
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 5,00*
ab € 0,4691*
€ 0,6191*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 0,5832*
€ 2,6662*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,6662*
€ 3,17278
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,0806*
€ 1,28591
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,8619*
€ 1,02566
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,7632*
€ 0,90821
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,7032*
€ 0,83681
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,6832*
€ 0,81301
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,5832*
€ 0,69401
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.