Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BB Stanz Scheibendübel mit Zähnen 2-seitig D 50 x 17 verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BB Stanz Scheibendübel mit Zähnen 2-seitig D 50 x 17 verzinkt
BB Stanz Scheibendübel mit Zähnen 2-seitig D 50 x 17 verzinkt
BB Stanz Scheibendübel mit Zähnen 2-seitig D 50 x 17 verzinkt
BB Stanz Scheibendübel mit Zähnen 2-seitig D 50 x 17 verzinkt
BB Stanz Scheibendübel mit Zähnen 2-seitig D 50 x 17 verzinkt
Artikel-Nr.:
     5417F-40300
Hersteller:
     BB Stanz
Herst.-Nr.:
     69214810
EAN/GTIN:
     4034176104909
Suchbegriffe:
Einpressdübel
einpressdübel
Einpressdübel DIN 1052 2-seitig 48

275 g/m² beidseitig – entsprechend einer Zinkschichtdicke von ca. 20 µm.

Statik-Spezifikation: C1
Weitere Informationen:
Stärke:
1
Oberfläche:
verzinkt
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
s:
1
Hersteller:
BB Stanz
Gesamthöhe:
17 mm
Norm:
DIN 1052
Lochdurchmesser:
17 mm
Außendurchmesser:
50 mm
Ausführung:
2-seitig gezahnt
Weitere Suchbegriffe: BB, Stanz, Scheibendübel, mit, Zähnen, 2-seitig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,4001*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,8095*
€ 3,34331
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,6805*
€ 0,8098
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5913*
€ 0,70365
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,5301*
€ 0,63082
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5001*
€ 0,59512
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4901*
€ 0,58322
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,4001*
€ 0,47612
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.