Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BB Stanz Balkenschuh außen (CE) 80 x 120 x 80 x 2 mm feuerverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BB Stanz Balkenschuh außen (CE) 80 x 120 x 80 x 2 mm feuerverzinkt
BB Stanz Balkenschuh außen (CE) 80 x 120 x 80 x 2 mm feuerverzinkt
BB Stanz Balkenschuh außen (CE) 80 x 120 x 80 x 2 mm feuerverzinkt
BB Stanz Balkenschuh außen (CE) 80 x 120 x 80 x 2 mm feuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     5417F-40060
Hersteller:
     BB Stanz
Herst.-Nr.:
     66181220
EAN/GTIN:
     4057222695855
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Balkenschuh
balkenschuhe 80x120
balkenschuh
balkenschuh aussen
Balkenschuhe außen BKA 80x120x2,0
Weitere Informationen:
Innen/Außen:
a
Bolzenlöcher:
11 mm
Lochdurchmesser:
5 mm
Laschenbreite:
42 mm
Hersteller:
BB Stanz
Oberfläche:
feuerverzinkt
Werkstoff:
Stahl
Stärke:
2 mm
Tiefe:
80 mm
Höhe:
120 mm
Breite:
80 mm
Ausführung:
außen
Weitere Suchbegriffe: bilo-80-120-2,0-außen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,22*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 40 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.