Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 316 Flügelschrauben M 5 x 16, runde Flügelform, Temperguss verzinkt farblos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 316 Flügelschrauben M 5 x 16, runde Flügelform, Temperguss verzinkt farblos
DIN 316 Flügelschrauben M 5 x 16, runde Flügelform, Temperguss verzinkt farblos
DIN 316 Flügelschrauben M 5 x 16, runde Flügelform, Temperguss verzinkt farblos
DIN 316 Flügelschrauben M 5 x 16, runde Flügelform, Temperguss verzinkt farblos
DIN 316 Flügelschrauben M 5 x 16, runde Flügelform, Temperguss verzinkt farblos
Artikel-Nr.:
     5417F-3788
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3788
EAN/GTIN:
     4055248006860
Suchbegriffe:
DIN 316
DIN 316 Flügelschraube
Flügelschraube DIN 316
din 316
DIN 316 Temperguss/Stahl galvanisch verzinkt Flügelschrauben, runde Flügelform, Produktklasse C (g) - Abmessung: M 5 x 16
Weitere Informationen:
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Ja
Ausführung:
runde Flügelform
Werkstoffart:
Guss
d2:
11
d1:
5
m:
6,5
d:
5 mm
l:
16 mm
h:
13
e:
26
a:
2,4
Kopfform:
Flügelkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Antrieb:
ohne
Normart:
DIN
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoff:
Temperguss
Länge:
16 mm
Durchmesser:
5 mm
Norm:
316
Weitere Suchbegriffe: 316-5-16-Temperguss
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2738*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,1948*
€ 4,99181
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,5255*
€ 0,62535
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4285*
€ 0,50992
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4085*
€ 0,48612
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3985*
€ 0,47422
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,3338*
€ 0,39722
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2738*
€ 0,32582
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.