Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BB Stanz Pfostenträger, Stützfuß H001, höhenverstellbar mit Platte, Edelstahllook


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BB Stanz Pfostenträger, Stützfuß H001, höhenverstellbar mit Platte, Edelstahllook
BB Stanz Pfostenträger, Stützfuß H001, höhenverstellbar mit Platte, Edelstahllook
BB Stanz Pfostenträger, Stützfuß H001, höhenverstellbar mit Platte, Edelstahllook
BB Stanz Pfostenträger, Stützfuß H001, höhenverstellbar mit Platte, Edelstahllook
BB Stanz Pfostenträger, Stützfuß H001, höhenverstellbar mit Platte, Edelstahllook
Artikel-Nr.:
     5417F-343404
Hersteller:
     BB Stanz
Herst.-Nr.:
     55500100
EAN/GTIN:
     4034176998003
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Pfeilerlasche
Pfostenlasche
Pfostenträger
bb stanz pfostenträger

Pfostenträger H001

Bei zahlreichen Bauarbeiten sind Pfostenträger unverzichtbar. 
Ihre Aufgabe ist es, hölzerne Stützpfosten mit dem Boden zu verbinden und somit das Fundament zu bilden. 

Der Bestseller H001 von BB Stanz ist dabei in seiner erstklassigen Verarbeitung der perfekte Helfer für Ihr Bauvorhaben und wie geschaffen für diese Aufgabe! 
Das Bodenstück (160 x 80 x 6,0) wird hierbei direkt in den Untergrund geschlagen. Die darauf befindliche Trägerplatte (80 x 80 x 6,0) ist zwischen 140 und 200 mm höhenverstellbar. In dieser Trägerplatte wird der Pfosten eingestellt und seitlich verschraubt. Die unfassbare Tragkraft von 5,7 t erlaubt eine unkomplizierte Verwendung in zahlreichen Bauprojekten.

Das hochwertige Produkt besitzt ein M20 Gewinde inklusive Kontermutter und verdecktem Anschluss. Nach erfolgreicher Montage kann die Sichtblende problemlos auseinandergeschoben werden. Dabei wird das Gewinde inklusive der Muffe verdeckt, um eine Montage im Sichtbereich zu ermöglichen und dem Pfostenträger seine ansprechende Optik zu verleihen.

Einer Zink-Eisen-Schicht verdankt der Pfostenträger seinen Edelstahl-Look sowie hervorragenden Korrosionsschutz. 

Der Pfostenträger ist geeignet für Pfostenquerschnitte von min. 130 x 130 mm.

Anwendungsbereiche: 
  • Carportbau
  • Gartenhausbau 
  • Unterkonstruktion von Terrassen
  • Bau von Sonnendächern
  • Zum Bau von Vordächern

Vorteile:
  • Optisch ansprechend dank Edelstahllook 
  • Vielseitig einsetzbar
  • Made in Germany
  • Einfache Befestigung 
  • Stabile Verarbeitung 
Weitere Informationen:
Maß H:
80
Gewindedurchmesser:
20 mm
Höhenverstellung:
135-200
Höhe:
80 mm
Breite:
160 mm
Stärke:
6 mm
Höhe min.:
140 mm
Höhe max.:
200 mm
Schlüsselweite:
30
höhenverstellbar:
ja
Maß B:
160 mm
Maß S:
6 mm
Dollenhöhe min.:
135 mm
Dollenhöhe max.:
200 mm
Trägerplatte:
80x80x6
Maß D:
140 - 200 mm
Grundplatte Länge:
160 mm
Lochdurchmesser:
13 mm
Grundplatte Breite:
80 mm
Anschlussplatte Länge:
80 mm
Anschlussplatte Breite:
80 mm
Hersteller:
BB Stanz
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoff:
Stahl
Anschluss:
mit Platte
Ausführung:
aufdübelbar
Tragkraft:
5,7 t
Weitere Suchbegriffe: pfostenlasche, Handstandstütze, Liegestützengriff, Pfostenträger H001 höhenverstellbar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,4744*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,2344*
€ 27,64894
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,0744*
€ 27,45854
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,7244*
€ 25,85204
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,7144*
€ 24,65014
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,1844*
€ 24,01944
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,4744*
€ 19,60454
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.