Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7978 Kegelstifte 12x80, mit Innengewinde, Stahl blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7978 Kegelstifte 12x80, mit Innengewinde, Stahl blank
DIN 7978 Kegelstifte 12x80, mit Innengewinde, Stahl blank
DIN 7978 Kegelstifte 12x80, mit Innengewinde, Stahl blank
DIN 7978 Kegelstifte 12x80, mit Innengewinde, Stahl blank
DIN 7978 Kegelstifte 12x80, mit Innengewinde, Stahl blank
Artikel-Nr.:
     5417F-34094
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     34094
EAN/GTIN:
     4057221789432
Suchbegriffe:
DIN 7978
ISO 8736
Kegelstift DIN 7978
Kegelstift ISO 8736
DIN 7978 12x80 Stahl, blank, A Kegelstifte mit Innengewinde Ausführung A
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Ausführung:
Kegelstifte
l:
80 mm
a:
1,6
Gewindeart:
metrisch
Gewinde:
M 8
Antrieb:
ohne
d1 h10:
12
t2:
20
t1:
12
Werkstoffart:
Stahl
d2:
M 8
d:
12
Form:
A
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
Stahl
Länge:
80 mm
Durchmesser:
12 mm
Norm:
7978
Weitere Suchbegriffe: Passstifte, din7978 a 12x80, din 7978, iso 8736 a12x80, 7978-12-80-Stahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,6899*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,5799*
€ 3,07008
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,3699*
€ 2,82018
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,2899*
€ 2,72498
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,1799*
€ 2,59408
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,0899*
€ 2,48698
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,6899*
€ 2,01098
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.