Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7977 Kegelstifte 6x50, mit Gewindezapfen und konstanten Kegellängen, Stahl blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7977 Kegelstifte 6x50, mit Gewindezapfen und konstanten Kegellängen, Stahl blank
DIN 7977 Kegelstifte 6x50, mit Gewindezapfen und konstanten Kegellängen, Stahl blank
DIN 7977 Kegelstifte 6x50, mit Gewindezapfen und konstanten Kegellängen, Stahl blank
DIN 7977 Kegelstifte 6x50, mit Gewindezapfen und konstanten Kegellängen, Stahl blank
DIN 7977 Kegelstifte 6x50, mit Gewindezapfen und konstanten Kegellängen, Stahl blank
Artikel-Nr.:
     5417F-34092
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     34092
EAN/GTIN:
     4055248079673
Suchbegriffe:
DIN 7977
ISO 8737
Kegelstift DIN 7977
Kegelstift ISO 8737
DIN 7977 Stahl Kegelstifte mit Gewindezapfen und konstanter Zapfenlänge, Kegel 1: 50 - Abmessung: 6 x 50
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kegelstifte
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
l:
50 mm
b:
18
a:
3
Gewindeart:
metrisch
Gewinde:
M 6
Antrieb:
ohne
Werkstoffart:
Stahl
d2:
M6
d1:
6
d:
6 mm
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
Stahl
Länge:
50 mm
Durchmesser:
6 mm
Norm:
7977
Weitere Suchbegriffe: Passstifte, din 7977 6x50, din 7977, passstifte d6, 7977-6-50-Stahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,561*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,911*
€ 1,08409
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,811*
€ 0,96509
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,751*
€ 0,89369
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,731*
€ 0,86989
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,701*
€ 0,83419
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,561*
€ 0,66759
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.