Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 580 Ringschrauben M 20, Stahl C15/C15E verzinkt farblos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 580 Ringschrauben M 20, Stahl C15/C15E verzinkt farblos
DIN 580 Ringschrauben M 20, Stahl C15/C15E verzinkt farblos
DIN 580 Ringschrauben M 20, Stahl C15/C15E verzinkt farblos
DIN 580 Ringschrauben M 20, Stahl C15/C15E verzinkt farblos
DIN 580 Ringschrauben M 20, Stahl C15/C15E verzinkt farblos
DIN 580 Ringschrauben M 20, Stahl C15/C15E verzinkt farblos
DIN 580 Ringschrauben M 20, Stahl C15/C15E verzinkt farblos
Artikel-Nr.:
     5417F-33920
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     33920
EAN/GTIN:
     4055248079154
Suchbegriffe:
DIN 580
DIN 580 Ringschraube
DIN 580 Schraube
Ringschraube DIN 580
DIN 580 C 15 E galvanisch verzinkt Ringschrauben - Abmessung: M 20
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Ausführung:
Ringschrauben
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
d:
20 mm
l:
30
k:
16
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Ja
d3:
72
d2:
40
f:
5
h:
71
d4:
40
Kopfform:
Ringkopf
Normart:
DIN
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Stiftlänge:
30
Antrieb:
ohne
Werkstoff:
C15/C15E
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoffart:
Stahl
Durchmesser:
20 mm
Norm:
580
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,5034*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,7634*
€ 4,47845
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,4834*
€ 4,14525
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,3634*
€ 4,00245
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,2834*
€ 3,90725
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,1334*
€ 3,72875
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,5034*
€ 2,97905
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.