Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 94 Splint 4 x 45, Stahl galv. verzinkt farblos


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 94 Splint 4 x 45, Stahl galv. verzinkt farblos
DIN 94 Splint 4 x 45, Stahl galv. verzinkt farblos
DIN 94 Splint 4 x 45, Stahl galv. verzinkt farblos
DIN 94 Splint 4 x 45, Stahl galv. verzinkt farblos
DIN 94 Splint 4 x 45, Stahl galv. verzinkt farblos
DIN 94 Splint 4 x 45, Stahl galv. verzinkt farblos
Artikel-Nr.:
     5417F-3275
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3275
EAN/GTIN:
     4028203278619
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
DIN 94 Stahl galvanisch verzinkt Splinte - Abmessung: 4 x 45
Weitere Informationen:
Ausführung:
Splinte
Gewindeart:
ohne Gewinde
Werkstoffart:
Stahl
Nennmaß:
4
d:
3,7
l:
45 mm
b:
8
c:
7,4
a min.:
2
Normart:
DIN
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Werkstoff:
Stahl
Länge:
45 mm
Durchmesser:
4 mm
Norm:
94
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,197*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,0197* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,43*
€ 2,8917
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 0,737*
€ 0,87703
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,354*
€ 0,42126
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,344*
€ 0,40936
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,314*
€ 0,37366
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,304*
€ 0,36176
pro Packung
ab 25000 Packungen
€ 0,237*
€ 0,28203
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,197*
€ 0,23443
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.