Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 32501 Schweißbolzen Außengewinde M 5 x 10, A2 blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 32501 Schweißbolzen Außengewinde M 5 x 10, A2 blank
DIN 32501 Schweißbolzen Außengewinde M 5 x 10, A2 blank
DIN 32501 Schweißbolzen Außengewinde M 5 x 10, A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-325450
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057223759754
Suchbegriffe:
Schweißbolzen
schweißbolzen
Schweißbolzen
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
d4:
0,75
d3:
6,5
l2:
0,8
L1:
10
d1:
5
h:
0,7
a:
Norm:
32501
Normart:
DIN
Ausführung:
Schweißbolzen
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Werkstoff:
A2
Länge:
10
Durchmesser:
5
Weitere Suchbegriffe: schwe-5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,27*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0427* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,76*
€ 9,2344
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,71*
€ 9,1749
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,18*
€ 8,5442
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,95*
€ 8,2705
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,55*
€ 7,7945
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 5,26*
€ 6,2594
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,27*
€ 5,0813
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.