Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 94 Splint 2 x 16, Stahl galv. verzinkt farblos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 94 Splint 2 x 16, Stahl galv. verzinkt farblos
DIN 94 Splint 2 x 16, Stahl galv. verzinkt farblos
DIN 94 Splint 2 x 16, Stahl galv. verzinkt farblos
DIN 94 Splint 2 x 16, Stahl galv. verzinkt farblos
DIN 94 Splint 2 x 16, Stahl galv. verzinkt farblos
DIN 94 Splint 2 x 16, Stahl galv. verzinkt farblos
Artikel-Nr.:
     5417F-3234
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3234
EAN/GTIN:
     4028203659333
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
DIN 94 Stahl galvanisch verzinkt Splinte - Abmessung: 2 x 16
Weitere Informationen:
Ausführung:
Splinte
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewindeart:
ohne Gewinde
Werkstoffart:
Stahl
Nennmaß:
2
d:
1,8
l:
16 mm
b:
4
c:
3,6
a min.:
1,25
Normart:
DIN
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Werkstoff:
Stahl
Länge:
16 mm
Durchmesser:
2 mm
Norm:
94
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0051*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,87718*
€ 2,23384
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,55849*
€ 1,8546
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,03051*
€ 0,03631
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,01461*
€ 0,01739
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,01144*
€ 0,01361
pro Stück
ab 1000000 Stück
€ 0,00719*
€ 0,00856
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0051*
€ 0,00607
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.