| |
|
| Artikel-Nr.: 5417F-319019 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 319019 EAN/GTIN: 4057221963474 |
| |
|
| | |
| ~DIN 980 A 2 Form V Sechskantmuttern mit Klemmteil, Ganzmetallmuttern, einteilig - Abmessung: VM 20 Weitere Informationen: | | Ausführung: | Sechskantmutter | Schlüsselweite: | 30 | d: | 20 | h: | 20 | e: | 32,95 | s: | 30 | Normart: | DIN | Form: | V | Gewinde: | M 20 | Besonderheit: | Ganzmetall, einteilig | Gewindeart: | metrisch | Oberfläche: | blank | Werkstoff: | A2 | Werkstoffart: | Edelstahl | Höhe: | 20 | Durchmesser: | 20 mm | Norm: | 980 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN EN ISO 7042, ISO 7042, Mutter DIN 6925, Sechskantmutter DIN 6925, Sechskantmutter DIN 6925 mit Klemmteil, Sechskantmutter DIN EN ISO 7042, Sechskantmutter ISO 7042, Sicherungsmutter DIN 980, Edelstahlmutter DIN 6925, Edelstahlmutter DIN 980, Edelstahlmutter ISO 7042, ISO 7042 Edelstahl, din 6925 a2, edelstahlmutter din 6925, m20 din 6925, 980-20-A2 |
| | |
| |