Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 580 Ringschrauben M 22, C15/C15E blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 580 Ringschrauben M 22, C15/C15E blank
DIN 580 Ringschrauben M 22, C15/C15E blank
DIN 580 Ringschrauben M 22, C15/C15E blank
DIN 580 Ringschrauben M 22, C15/C15E blank
DIN 580 Ringschrauben M 22, C15/C15E blank
Artikel-Nr.:
     5417F-317212
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     317212
EAN/GTIN:
     4057223492668
Suchbegriffe:
DIN 580
DIN 580 Ringschraube
DIN 580 Schraube
Ringschraube DIN 580
DIN 580 22 C15/C15E, blank Ringschrauben C15E
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
L:
-
f:
-
k:
~20
h:
~90
Kopfform:
Ringkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Stiftlänge:
35
Spitze:
ohne
Gewinde:
M 22
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antrieb:
ohne
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Stahl
d4:
~50
d3:
-
d2:
~50
d1:
22
d:
22 mm
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
C15/C15E
Durchmesser:
22 mm
Norm:
580
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,9552*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,6988*
€ 10,35157
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,9305*
€ 9,4373
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,936*
€ 8,25384
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,5052*
€ 7,74119
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,3452*
€ 7,55079
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,0952*
€ 7,25329
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,9552*
€ 5,89669
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.