Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Art. 88215 Edelstahl A2 kl. Form M8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Art. 88215 Edelstahl A2 kl. Form M8
Art. 88215 Edelstahl A2 kl. Form M8
Art. 88215 Edelstahl A2 kl. Form M8
Art. 88215 Edelstahl A2 kl. Form M8
Artikel-Nr.:
     5417F-313324
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     313324
EAN/GTIN:
     4057222715126
Suchbegriffe:
Flügelmutter ähnlich DIN 315 A
flügelmutter ähnlich din 315 a
Art. 88215 Edelstahl A2 kl. Form M8 HP
Weitere Informationen:
Normart:
ähnlich DIN
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffart:
Edelstahl
Oberfläche:
blank
Durchmesser:
8 mm
Norm:
315
Weitere Suchbegriffe: glügel-8-A2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1414*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,4538*
€ 2,92002
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2741*
€ 0,32618
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,239*
€ 0,28441
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,223*
€ 0,26537
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,213*
€ 0,25347
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1754*
€ 0,20873
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1414*
€ 0,16827
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.