Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Art. 88109 ST galZn Käfigmutter M5x8 HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Art. 88109 ST galZn Käfigmutter M5x8 HP
Art. 88109 ST galZn Käfigmutter M5x8 HP
Art. 88109 ST galZn Käfigmutter M5x8 HP
Art. 88109 ST galZn Käfigmutter M5x8 HP
Art. 88109 ST galZn Käfigmutter M5x8 HP
Art. 88109 ST galZn Käfigmutter M5x8 HP
Artikel-Nr.:
     5417F-312162
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     312162
EAN/GTIN:
     4057221971707
Suchbegriffe:
Clip-Mutter
Käfigmutter
clip-mutter m5
clip mutter
Art. 88109 ST galZn Käfigmutter M5x8 HP
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewinde:
M 5
Gewindeart:
metrisch
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffart:
Stahl
Außendurchmesser:
8 mm
Durchmesser:
5 mm
Weitere Suchbegriffe: käfig-5-Stahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 333,87*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,33387* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 515,81*
€ 613,8139
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 497,53*
€ 592,0607
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 451,01*
€ 536,7019
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 425,63*
€ 506,4997
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 352,99*
€ 420,0581
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 333,87*
€ 397,3053
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.