Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Art. 88081 14H galZn 12/M 60x2 galZn


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Art. 88081 14H galZn 12/M 60x2 galZn
Art. 88081 14H galZn 12/M 60x2 galZn
Art. 88081 14H galZn 12/M 60x2 galZn
Art. 88081 14H galZn 12/M 60x2 galZn
Art. 88081 14H galZn 12/M 60x2 galZn
Artikel-Nr.:
     5417F-310432
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     310432
EAN/GTIN:
     4057223497199
Suchbegriffe:
nut-60-2-14 H
Art. 88081 14H galZn 12/M 60x2 galZn HP
Weitere Informationen:
Nutenanzahl:
6
t:
3,5
b:
7
Höhe (m):
8,2
Höhe (h):
13,4
d3:
73
d2:
80
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoff:
14 H
Werkstoffart:
Stahl
Gewindesteigung (fein):
2
Durchmesser:
60 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,57*
€ 22,0983
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,37*
€ 21,8603
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,62*
€ 20,9678
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,90*
€ 20,111
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,43*
€ 19,5517
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,36*
€ 15,8984
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.