Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 14585 Linsen-Blechschrauben mit Innensechsrund, Form F 6,3 x 13 Stahl verzinkt farblos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 14585 Linsen-Blechschrauben mit Innensechsrund, Form F 6,3 x 13 Stahl verzinkt farblos
ISO 14585 Linsen-Blechschrauben mit Innensechsrund, Form F 6,3 x 13 Stahl verzinkt farblos
ISO 14585 Linsen-Blechschrauben mit Innensechsrund, Form F 6,3 x 13 Stahl verzinkt farblos
ISO 14585 Linsen-Blechschrauben mit Innensechsrund, Form F 6,3 x 13 Stahl verzinkt farblos
Artikel-Nr.:
     5417F-309480
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     309480
EAN/GTIN:
     4057221297005
Suchbegriffe:
Blechschraube DIN EN ISO 14585
Blechschraube ISO 14585
DIN 7981 ISR
DIN 7981 Innensechsrund
ISO 14585 6,3x13 Stahl, galv. verzinkt farblos, F Linsen-Blechschrauben F mit Innensechsrund (~ Torx)
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Werkstoff:
Stahl
Gewindeausprägung:
Blech;Fein;Voll
y:
3,6
Spitze:
mit Zapfen
Vollgewinde:
ja
dk:
12
d:
6,3
l:
13
k:
4,6
Gewindeart:
Blechgewinde
Form:
F
Normart:
ISO
Kopfform:
Halbrundkopf
Gewindeausführung:
konisch
Antriebsgröße:
30
Antrieb:
Torx
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
13 mm
Durchmesser:
6,3 mm
Norm:
14585
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0306*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,3757*
€ 2,82708
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,109*
€ 0,12971
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1057*
€ 0,12578
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0674*
€ 0,08021
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0533*
€ 0,06343
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0517*
€ 0,06152
pro Stück
ab 250000 Stück
€ 0,041*
€ 0,04879
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0306*
€ 0,03641
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.