Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EN 14399-8 HV-Sechskant-Paßschrauben Typ H 27 x 70 10.9 feuerverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EN 14399-8 HV-Sechskant-Paßschrauben Typ H 27 x 70 10.9 feuerverzinkt
EN 14399-8 HV-Sechskant-Paßschrauben Typ H 27 x 70 10.9 feuerverzinkt
EN 14399-8 HV-Sechskant-Paßschrauben Typ H 27 x 70 10.9 feuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     5417F-309379
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     309379
EAN/GTIN:
     4057222749473
Suchbegriffe:
6kant-Passschraube
Sechskant-Passschraube
DIN EN 14399-8
Sechskantschraube DIN EN 14399-8
EN 14399 27x70 10 / 10.9, feuerverzinkt, H Sechskant-Paßschrauben mit großer SW für HV-Verbindung
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Ausführung:
Sechskantschrauben
Gewinde:
M 27
Antrieb:
Außensechskant
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
ds:
28
Antriebsgröße:
46
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Nein
Werkstoffart:
Stahl
s:
46
d:
27
l:
70
b:
41
k:
17
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Typ:
H
Normart:
EN
Oberfläche:
feuerverzinkt
Werkstoff:
10.9
Länge:
70 mm
Durchmesser:
27 mm
Norm:
14399-8
Weitere Suchbegriffe: m27 din en14399-8, din en 14399-8, 14399-27-70-10 / 10.9
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,9993*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,6081*
€ 36,42364
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,7981*
€ 35,45974
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,6197*
€ 29,29744
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,27*
€ 25,3113
pro Stück
ab 15 Stück
€ 18,5793*
€ 22,10937
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,2593*
€ 21,72857
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,9993*
€ 17,84917
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.