Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EN 14399-8 HV-Sechskant-Paßschrauben Typ H 27 x 65 10.9 feuerverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EN 14399-8 HV-Sechskant-Paßschrauben Typ H 27 x 65 10.9 feuerverzinkt
EN 14399-8 HV-Sechskant-Paßschrauben Typ H 27 x 65 10.9 feuerverzinkt
EN 14399-8 HV-Sechskant-Paßschrauben Typ H 27 x 65 10.9 feuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     5417F-309378
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     309378
EAN/GTIN:
     4057223493337
Suchbegriffe:
6kant-Passschraube
Sechskant-Passschraube
DIN EN 14399-8
Sechskantschraube DIN EN 14399-8
EN 14399 27x65 10 / 10.9, feuerverzinkt, H Sechskant-Paßschrauben mit großer SW für HV-Verbindung
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Ausführung:
Sechskantschrauben
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 27
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Antrieb:
Außensechskant
ds:
28
Antriebsgröße:
46
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Nein
Werkstoffart:
Stahl
s:
46
d:
27
l:
65
b:
41
k:
17
Kopfform:
Außensechskant
Typ:
H
Normart:
EN
Oberfläche:
feuerverzinkt
Werkstoff:
10.9
Länge:
65 mm
Durchmesser:
27 mm
Norm:
14399-8
Weitere Suchbegriffe: m27 din en14399-8, din en 14399-8, 14399-27-65-10 / 10.9
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,9537*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,563*
€ 36,36997
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,733*
€ 35,38227
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,571*
€ 29,23949
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,2278*
€ 25,26108
pro Stück
ab 15 Stück
€ 18,5437*
€ 22,067
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,2337*
€ 21,6981
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,9537*
€ 17,7949
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.