Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EN 14399-8 HV-Sechskant-Paßschrauben Typ H 24 x 115 10.9 feuerverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EN 14399-8 HV-Sechskant-Paßschrauben Typ H 24 x 115 10.9 feuerverzinkt
EN 14399-8 HV-Sechskant-Paßschrauben Typ H 24 x 115 10.9 feuerverzinkt
EN 14399-8 HV-Sechskant-Paßschrauben Typ H 24 x 115 10.9 feuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     5417F-309372
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     309372
EAN/GTIN:
     4057222749275
Suchbegriffe:
6kant-Passschraube
Sechskant-Passschraube
DIN EN 14399-8
Sechskantschraube DIN EN 14399-8
EN 14399 24x115 10 / 10.9, feuerverzinkt, H Sechskant-Paßschrauben mit großer SW für HV-Verbindung
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Ausführung:
Sechskantschrauben
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 24
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Antrieb:
Außensechskant
ds:
25
Antriebsgröße:
41
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Nein
Werkstoffart:
Stahl
s:
41
d:
24
l:
115
b:
39
k:
15
Kopfform:
Außensechskant
Typ:
H
Normart:
EN
Oberfläche:
feuerverzinkt
Werkstoff:
10.9
Länge:
115 mm
Durchmesser:
24 mm
Norm:
14399-8
Weitere Suchbegriffe: din en 14399-8, 14399-24-115-10 / 10.9
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,2641*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,0002*
€ 21,42024
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,5702*
€ 20,90854
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,1852*
€ 16,88039
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,9954*
€ 14,27453
pro Stück
ab 15 Stück
€ 10,4641*
€ 12,45228
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,3441*
€ 12,30948
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,2641*
€ 9,83428
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.