Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EN 14399-8 HV-Sechskant-Paßschrauben Typ H 16 x 70 10.9 feuerverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EN 14399-8 HV-Sechskant-Paßschrauben Typ H 16 x 70 10.9 feuerverzinkt
EN 14399-8 HV-Sechskant-Paßschrauben Typ H 16 x 70 10.9 feuerverzinkt
EN 14399-8 HV-Sechskant-Paßschrauben Typ H 16 x 70 10.9 feuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     5417F-309329
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     309329
EAN/GTIN:
     4057222748445
Suchbegriffe:
6kant-Passschraube
Sechskant-Passschraube
DIN EN 14399-8
Sechskantschraube DIN EN 14399-8
EN 14399 16x70 10 / 10.9, feuerverzinkt, H Sechskant-Paßschrauben mit großer SW für HV-Verbindung
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sechskantschrauben
d:
16
l:
70
b:
28
k:
10
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 16
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Antrieb:
Außensechskant
ds:
17
Antriebsgröße:
27
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Nein
Werkstoffart:
Stahl
s:
27
Typ:
H
Normart:
EN
Oberfläche:
feuerverzinkt
Werkstoff:
10.9
Länge:
70 mm
Durchmesser:
16 mm
Norm:
14399-8
Weitere Suchbegriffe: sechskant-passschraube m16, din en 14399-8, 14399-16-70-10 / 10.9
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,461*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,6557*
€ 12,68028
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,9158*
€ 9,4198
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,7544*
€ 8,03774
pro Stück
ab 15 Stück
€ 5,871*
€ 6,98649
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,781*
€ 6,87939
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,501*
€ 6,54619
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,461*
€ 5,30859
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.