Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 13337 Spannhülsen/Spannstifte, Federstahl, 5x50 HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 13337 Spannhülsen/Spannstifte, Federstahl, 5x50 HP
ISO 13337 Spannhülsen/Spannstifte, Federstahl, 5x50 HP
ISO 13337 Spannhülsen/Spannstifte, Federstahl, 5x50 HP
ISO 13337 Spannhülsen/Spannstifte, Federstahl, 5x50 HP
Artikel-Nr.:
     5417F-308435
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     308435
EAN/GTIN:
     4057222165112
Suchbegriffe:
DIN 7346
DIN 7346 Spannhülse
DIN 7346 Spannstift
DIN EN ISO 13337
ISO 13337 FST 5x50 HP
Weitere Informationen:
Ausführung:
Spannstifte
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewinde:
M 5
Abscherkraft:
10,4
s:
0,5
d2:
4,4
d1:
5,4
d:
5
l:
50
a:
0,5
Normart:
ISO
Gewindeart:
metrisch
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Werkstoff:
Federstahl
Länge:
50 mm
Durchmesser:
5 mm
Norm:
13337
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0808*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,1348*
€ 0,16041
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1213*
€ 0,14435
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1172*
€ 0,13947
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1083*
€ 0,12888
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,105*
€ 0,12495
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0808*
€ 0,09615
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.