Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 13337 Spannhülsen/Spannstifte, Federstahl, 5x32 HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 13337 Spannhülsen/Spannstifte, Federstahl, 5x32 HP
ISO 13337 Spannhülsen/Spannstifte, Federstahl, 5x32 HP
ISO 13337 Spannhülsen/Spannstifte, Federstahl, 5x32 HP
ISO 13337 Spannhülsen/Spannstifte, Federstahl, 5x32 HP
Artikel-Nr.:
     5417F-308431
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     308431
EAN/GTIN:
     4057222164993
Suchbegriffe:
DIN 7346
DIN 7346 Spannhülse
DIN 7346 Spannstift
DIN EN ISO 13337
ISO 13337 FST 5x32 HP
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Ausführung:
Spannstifte
Gewinde:
M 5
d2:
4,4
d1:
5,4
d:
5
l:
32
a:
0,5
Abscherkraft:
10,4
s:
0,5
Normart:
ISO
Gewindeart:
metrisch
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Werkstoff:
Federstahl
Länge:
32 mm
Durchmesser:
5 mm
Norm:
13337
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0591*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,3826*
€ 2,83529
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1376*
€ 0,16374
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1058*
€ 0,1259
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0987*
€ 0,11745
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0952*
€ 0,11329
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,077*
€ 0,09163
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0591*
€ 0,07033
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.