Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 13337 Spannhülsen/Spannstifte, Federstahl, 4x12 HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 13337 Spannhülsen/Spannstifte, Federstahl, 4x12 HP
ISO 13337 Spannhülsen/Spannstifte, Federstahl, 4x12 HP
ISO 13337 Spannhülsen/Spannstifte, Federstahl, 4x12 HP
ISO 13337 Spannhülsen/Spannstifte, Federstahl, 4x12 HP
Artikel-Nr.:
     5417F-308402
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     308402
EAN/GTIN:
     4057222163941
Suchbegriffe:
DIN 7346
DIN 7346 Spannhülse
DIN 7346 Spannstift
DIN EN ISO 13337
ISO 13337 FST 4x12 HP
Weitere Informationen:
Ausführung:
Spannstifte
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewinde:
M 4
Abscherkraft:
8
s:
0,5
d2:
3,4
d1:
4,4
d:
4
l:
12
a:
0,5
Normart:
ISO
Gewindeart:
metrisch
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Werkstoff:
Federstahl
Länge:
12 mm
Durchmesser:
4 mm
Norm:
13337
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0284*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,1243*
€ 2,52792
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,7738*
€ 2,11082
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0686*
€ 0,08163
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,0534*
€ 0,06355
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0512*
€ 0,06093
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0493*
€ 0,05867
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0389*
€ 0,04629
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0284*
€ 0,0338
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.