Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 8752 Spannhülsen/Spannstifte 6x30 1.4310 blank, schwere Ausführung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 8752 Spannhülsen/Spannstifte 6x30 1.4310 blank, schwere Ausführung
ISO 8752 Spannhülsen/Spannstifte 6x30 1.4310 blank, schwere Ausführung
ISO 8752 Spannhülsen/Spannstifte 6x30 1.4310 blank, schwere Ausführung
ISO 8752 Spannhülsen/Spannstifte 6x30 1.4310 blank, schwere Ausführung
ISO 8752 Spannhülsen/Spannstifte 6x30 1.4310 blank, schwere Ausführung
Artikel-Nr.:
     5417F-306725
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     306725
EAN/GTIN:
     4057222157810
Suchbegriffe:
DIN 1481
DIN 1481 Spannhülse
DIN 1481 Spannstift
DIN EN ISO 8752
ISO 8752 6x30 Austenitische Federst?hle (z.B. 1.4310), blank Spannstifte geschlitzt,schwere Ausführung
Weitere Informationen:
Ausführung:
Spannstifte
d1:
6
d:
6 mm
l:
30 mm
a:
1,4
Gewinde:
M 6
d2:
4
Materialstärke:
1,25
Normart:
ISO
Gewindeart:
metrisch
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Werkstoff:
1.4310
Länge:
30 mm
Durchmesser:
6 mm
Norm:
8752
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,069*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,8293*
€ 0,98687
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,1413*
€ 0,16815
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1276*
€ 0,15184
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1229*
€ 0,14625
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1139*
€ 0,13554
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1103*
€ 0,13126
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,0896*
€ 0,10662
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,069*
€ 0,08211
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.