Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 8752 Spannhülsen/Spannstifte 6x10 1.4310 blank, schwere Ausführung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 8752 Spannhülsen/Spannstifte 6x10 1.4310 blank, schwere Ausführung
ISO 8752 Spannhülsen/Spannstifte 6x10 1.4310 blank, schwere Ausführung
ISO 8752 Spannhülsen/Spannstifte 6x10 1.4310 blank, schwere Ausführung
ISO 8752 Spannhülsen/Spannstifte 6x10 1.4310 blank, schwere Ausführung
ISO 8752 Spannhülsen/Spannstifte 6x10 1.4310 blank, schwere Ausführung
Artikel-Nr.:
     5417F-306715
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     306715
EAN/GTIN:
     4057222157513
Suchbegriffe:
DIN 1481
DIN 1481 Spannhülse
DIN 1481 Spannstift
DIN EN ISO 8752
ISO 8752 6x10 Austenitische Federst?hle (z.B. 1.4310), blank Spannstifte geschlitzt,schwere Ausführung
Weitere Informationen:
Ausführung:
Spannstifte
d2:
4
d1:
6
d:
6 mm
l:
10 mm
a:
1,4
Gewinde:
M 6
Materialstärke:
1,25
Normart:
ISO
Gewindeart:
metrisch
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Werkstoff:
1.4310
Länge:
10 mm
Durchmesser:
6 mm
Norm:
8752
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0321*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,4088*
€ 2,86647
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1124*
€ 0,13376
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1091*
€ 0,12983
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0705*
€ 0,0839
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0558*
€ 0,0664
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0538*
€ 0,06402
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0427*
€ 0,05081
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0321*
€ 0,0382
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.