Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 8752 Spannstifte/Spannhülsen, Federstahl, 1x10 KP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 8752 Spannstifte/Spannhülsen, Federstahl, 1x10 KP
ISO 8752 Spannstifte/Spannhülsen, Federstahl, 1x10 KP
ISO 8752 Spannstifte/Spannhülsen, Federstahl, 1x10 KP
ISO 8752 Spannstifte/Spannhülsen, Federstahl, 1x10 KP
ISO 8752 Spannstifte/Spannhülsen, Federstahl, 1x10 KP
Artikel-Nr.:
     5417F-306251
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     306251
EAN/GTIN:
     4057222270533
Suchbegriffe:
DIN 1481
DIN 1481 Spannhülse
DIN 1481 Spannstift
DIN EN ISO 8752
ISO 8752 FST 1x10 KP
Weitere Informationen:
Ausführung:
Spannstifte
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Form:
00
Materialstärke:
0,2
d1:
1,3
d:
1
l:
10
a:
0,15
d2:
0,8
Normart:
ISO
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Werkstoff:
Federstahl
Länge:
10 mm
Durchmesser:
1 mm
Norm:
8752
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0307*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,158*
€ 2,56802
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,7985*
€ 2,14022
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0727*
€ 0,08651
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,057*
€ 0,06783
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0546*
€ 0,06497
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0523*
€ 0,06224
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0414*
€ 0,04927
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0307*
€ 0,03653
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.