Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 8752 Spannstifte/Spannhülsen, Federstahl, 13x90 HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 8752 Spannstifte/Spannhülsen, Federstahl, 13x90 HP
ISO 8752 Spannstifte/Spannhülsen, Federstahl, 13x90 HP
ISO 8752 Spannstifte/Spannhülsen, Federstahl, 13x90 HP
ISO 8752 Spannstifte/Spannhülsen, Federstahl, 13x90 HP
ISO 8752 Spannstifte/Spannhülsen, Federstahl, 13x90 HP
Artikel-Nr.:
     5417F-305982
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     305982
EAN/GTIN:
     4057222266406
Suchbegriffe:
DIN 1481
DIN 1481 Spannhülse
DIN 1481 Spannstift
DIN EN ISO 8752
ISO 8752 FST 13x90 HP
Weitere Informationen:
Ausführung:
Spannstifte
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Form:
00
Materialstärke:
2,5
d1:
13,8
d:
13
l:
90
a:
2
d2:
8,5
Normart:
ISO
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Werkstoff:
Federstahl
Länge:
90 mm
Durchmesser:
13 mm
Norm:
8752
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,958*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,538*
€ 1,83022
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,368*
€ 1,62792
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,268*
€ 1,50892
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,218*
€ 1,44942
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,188*
€ 1,41372
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,958*
€ 1,14002
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.