Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 8745 Paßkerbstifte 10 x 24, Stahl blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 8745 Paßkerbstifte 10 x 24, Stahl blank
ISO 8745 Paßkerbstifte 10 x 24, Stahl blank
ISO 8745 Paßkerbstifte 10 x 24, Stahl blank
ISO 8745 Paßkerbstifte 10 x 24, Stahl blank
ISO 8745 Paßkerbstifte 10 x 24, Stahl blank
Artikel-Nr.:
     5417F-305722
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     305722
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 1472
DIN 1472 Passkerbstift
DIN EN ISO 8745
ISO 8745
ISO 8745 ST 10x24 HP
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kerbstifte
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Antrieb:
ohne
Abscherkraft:
70,4
d1:
10
d:
10
l:
24
c:
1,2
d2:
10,20-10,45
Normart:
ISO
Gewindeart:
ohne Gewinde
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Werkstoff:
Stahl
Länge:
24 mm
Durchmesser:
10 mm
Norm:
8745
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,6758*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,1158*
€ 1,3278
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,9858*
€ 1,1731
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,9158*
€ 1,0898
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,8858*
€ 1,0541
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,8458*
€ 1,0065
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,6758*
€ 0,8042
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.